TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示板/コルクボード
壁掛ボード(受け皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08429601
品番
GH-121
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
緑
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
仕様
マグネット対応、チョーク書き用
トラスコ品番
503-7859
質量(kg)
3
盤面(縦×横)(mm)縦×横
600×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。