ケース形状A枠(立型つば無し)
精度±0.05%FS
圧力レンジ(MPa)7
接続ねじG1/4オス
測定流体腐食性の無い気体/液体
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)約350
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源006P型9V角型電池(6LR61)
表示5桁
表示部320°
分解能(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)
機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート2回/秒
圧力種類絶対圧(abs)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(kPa)-
圧力レンジ70bar