KB-K30N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨ 中性紙 08431087

コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80%

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) サイズA5 注文コード08431087 品番KB-K30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。

サイズA5 白色度(%)80 紙厚(mm)0.092 出荷単位バラ 紙厚(μm)92 用途PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに。 入数(枚)500 寸法(縦×横)(mm)210×148 紙質中性紙 坪量(g/m2)64 適合プリンタモノクロ普通コピー機・モノクロレーザープリンタ・モノクロインクジェットプリンタ・ワープロ熱転写プリンタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08431087 KB-K30N 10019536 KB-KW30 コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨ コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% コクヨ 1冊(500枚) 739 税込813 再生紙になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
書類作成用
社会福祉法人みよし福祉会 みよし保育園 様 (教育・研究機関)

簡単なお知らせの発行の為に使用しています。公的な書類では殆どがA4サイズですが、そうでない場合には、B5サイズを使用する場合もあるのですが、わざわざ買いに行くとなると、業務的なコスパが悪いので、箱買いで購入するには、通販の方が良いと思います。

対象商品:
10019572
2024-01-22
用途:
普段使いの資料印刷
医療・福祉・介護関連業

使い勝手のよい紙質、厚さ、色合いです。
プリンターでの紙詰まりが発生することなく、快適に使っています。

対象商品:
10019536
2023-06-16
用途:
不明
その他業種

A4とまちがえてかってしまった(T-T)
このサイズは皆様はなんにお使いですか?教えてくださると幸いです

1人が参考にしています
対象商品:
10019536
2019-06-14
用途:
自分の製本用に
サービス業

A4用紙はどこの店にもたいてい置いてあるがA5はなかなかないので助かります。普通に使いやすいです。

対象商品:
10019572
2019-03-16
用途:
配送品の案内印刷

紙質が良いので送り状にするときによい。お客さまに失礼のない紙質なので助かる。最近はただ安いだけでみすぼらしい紙が多い

対象商品:
10019572
2018-08-03
用途:
コピー用紙

さすがに、コクヨさんですね コピーしてきれいに出来たと思いました。

対象商品:
10019536
2015-12-16
用途:
配布書類の印刷

A5用紙取り扱いが少ないのでこの製品を使用しています
品質は申し分ないです
あと少し、価格が安ければと思います
このサイズのPBでの開発ないでしょうか

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品:
10019572
2024-11-20
用途:
コピー
運輸・通信業

両面印刷が、可能なのかわかりづらい。
カラー印刷が、出来るのか明記されていない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする