コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェットプリンタ用紙スーパーファイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08431184
品番
KJ-1310N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
鮮明な印字・画像が再現できるスーパーファイングレード。高精細出力に対応し、カラー出力にも適しています。
ちょっとしたホームページの出力や企画書のカラー出力など幅広い用途に使用できます。
仕様
片面印刷用紙
適合
カラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク対応)
寸法(mm)
縦297×横210
サイズ
A4
白色度(%)
約84
紙厚(mm)
0.150
坪量(g/m
2
)
118
入数
30枚入