コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿 元帳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
08432121
品番
チ-100
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サイズ
B5
寸法(mm)
縦257×横187
桁数
10
行数
30行
ページ数
100
材質
背・表紙PVCフィルム貼り
紙質
上質紙
材質(表紙)
背・表紙PVCフィルム貼り
注意
※「チ-150」は索引頁数はありません。
※「チ-100」・「チ-150」は、正規JIS規格寸法ではありません。
※「チ-200」は、索引頁数が印字されています。見開きでお使いいただく製品は見開きを1頁として印字しています。(チ-109、117、118、122、217)