帳簿 総勘定元帳

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 08432137 品番 チ-110
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズB5 材質背・表紙PVCフィルム貼り 桁数10 寸法(縦×横)(mm)257×187 行数30行 紙質上質紙 ページ数100
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08432137
2023-04-09
用途:
帳簿用
保科ファーム 柳平拓杜 様 (農・林・水産業)

時代はデジタルですが、日々の帳簿にはやはりアナログがまだまだ現役と思い購入し使用しています。
張本もしっかりしており予想以上でした。

対象商品:
00370073
2019-01-24
用途:
経理業務実施時
サービス業

従来から使用しているもので経理業務に必須です。
毎年使用するので、複数購入する方がお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする