※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC61-374-37N300 0~10MPa 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 08432472 GC61-374-37N300 0~10MPa 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 08432472

一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0〜10 電源12〜24V DC±10% 注文コード08432472 品番GC61-374-37N300 0~10MPa
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は圧力レンジ・電源など74種類から選べます 他の種類を見る

IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調

精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃ 圧力レンジ(MPa)0〜10 測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) 用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。 取付方式水平取付 電源12〜24V DC±10% 最高使用圧力圧力レンジの2倍 表示方式4桁LEDデジタル アナログ出力出力無し 文字高(mm)8 機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max./応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期200ms ケース構造IP65(大気開放穴有り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする