メイ-F355NB 名刺ホルダー替紙式A4 コクヨ 08432812

名刺ホルダー替紙式A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード08432812 品番メイ-F355NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

机の引き出しにスッキリ収納!名刺の整理・活用がはかどります。
表紙は1.8mm厚の新素材(発泡PPシート)を使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
名刺の挿入がしやすいようにスリット加工がしてあります。
名刺の挿入方向が一方だけなので、引き出しの中や、移動中でも名刺がずれ落ちにくくなっています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。

仕様
替背紙式、ポケット:ヨコ入れ
替紙:メイ-398
とじ具:金属、ワイドタイプ
寸法(mm)収容可能寸法:縦57×横95 材質表紙/発泡再生ポリプロピレン、ポケット/再生ポリプロピレン 背幅(mm)33 台紙25枚 表紙:青 付属品インデックスシール・タイトルカード 収納枚数500 サイズA4 外形寸法(幅W×高さH)(mm)262×312 最大収納枚数(枚)台紙:33 穴数30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08432812 メイ-F355NB 34946922 メイ-F355NB 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ 1冊 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする