シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの キャッシュトレイ(カルトン)
キャッシュトレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
08437302
品番
T-101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
高さ(mm)
17
材質(本体)
PVC
奥行(mm)
205
横(mm)
125