シンビ
シンビの 店舗運営用品
シンビの キャッシャー/レジ・会計用品
シンビの キャッシュトレイ(カルトン)
キャッシュトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08437318
品番
T-6
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
茶
高さ(mm)
10
材質(本体)
PVC
奥行(mm)
193
横(mm)
106