シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの 箸立・楊枝入・ナフキン立
段付きカトラリーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08439122
品番
ZFK-HS-5101-10-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ABS樹脂
色
ブラウン
高さ(mm)
32
奥行(mm)
73
横(mm)
254