シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの 箸立・楊枝入・ナフキン立
ABS奥広カスター&千筋箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08439138
品番
ZFK-HS-5102-5-50
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ABS樹脂
色
ブラック
高さ(mm)
66
奥行(mm)
99
横(mm)
254
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×90×40