画像準備中

ABS奥広カスター&千筋箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08439147 品番ZFK-HS-5102-6-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ABS樹脂 ブラウン 高さ(mm)66 奥行(mm)99 横(mm)254 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×90×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする