シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製予約席
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
木
注文コード
08440084
品番
HD-1325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
白木
横(mm)
130
奥行(mm)
65
高さ(mm)
55
材質(本体)
木