シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの テーブルマット・コースター・鍋敷
LVコースター(角型〕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08440382
品番
#250-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PVCレザー
形状
角型
色
グリーン
高さ(mm)
95
横(mm)
95