シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの テーブルマット・コースター・鍋敷
LVコースター(角型〕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08440398
品番
#250-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PVCレザー
形状
角型
色
ブラック
高さ(mm)
95
横(mm)
95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08440398
#250-1
25427143
#250-1
LVコースター(角型〕
シンビ
1セット(10枚)
¥
1,698
税込
¥
1,868
内容量が異なります