LC-6001 ランバーカート スーパーメイト 材質(荷台)PP 08442192

LC-6001 ランバーカート スーパーメイト 08442192 LC-6001 ランバーカート スーパーメイト 08442192 LC-6001 ランバーカート スーパーメイト 08442192

ランバーカート

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08442192 品番LC-6001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付

ハンドル高さ(mm)875 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在ロック有X2、自在ロック無X2、固定×2 質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 材質(キャスター)ゴム 表面処理ナイロン粉体塗装 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1000×808 材質(天板)ベニア合板 材質(すべり止め)PE樹脂 材質(ハンドル)スチール 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08442192 LC-6001 34710033 LC-6001 ランバーカート スーパーメイト ランバーカート スーパーメイト 1台 49,980
欠品中
税込54,978
荷台の色が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34710033
2017-12-21
用途:
工事現場で材料を運びます
株式会社カタヤマ 様 (建設業・工事業)

現場にて搬入場から工事現地までの運搬で調法しています。

対象商品:
34710033
2017-05-26
用途:
養生材(青ベニ等)の保管と移動
株式会社ビジネスパートナー 様

組み立てやすく軽くてよいですが、フレームを差し込むだけなので抜けやすいです。
ピンか何かで下部を固定できたら良いと思います。
あと、フレームをもう少し頑丈なら申し分ありません。
安価なので満足しています(お客様のコメント。)

対象商品:
34710033
2017-06-19
用途:
養生製品の保管
株式会社ビジネスパートナー 様

360℃回転できるので、小回りが利き大変便利とお客様から評価されました。

対象商品:
34710033
2015-07-28
用途:
大きな荷物の運搬

小回りがよく操作がしやすい。ガイドが外せるので、荷物に合わせて色々と使い分けられる。

対象商品:
34710033
2015-02-26
用途:
その名の通り、ランバーを運びます。
株式会社ナカヤ工芸 様 (建設業・工事業)

キャスターがスムーズでとても重宝してます。
金額が申し少し安ければあと2〜3台欲しいところです。
みんなで取り合って使用してる状況です。

対象商品:
34710033
2014-06-10
用途:
石膏ボード等の搬入
株式会社 創和 様 (建設業・工事業)

搬入の効率アップで大満足

対象商品:
34710033
2013-10-23
用途:
コンパネを運びます。

価格はそれなりですが、キャスターは丈夫な感じです。軽く動きます。

1人が参考にしています
対象商品:
34710033
2016-03-03
用途:
プレス機木型の搬入出に使用。
株式会社中川パッケージ 様

木型の搬入出は女性社員にして戴いてるが、搬送が軽く女性でも負担にならず快適に作業が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする