※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SX52S 1連ハシゴ SX-S アルインコ 08442472 SX52S 1連ハシゴ SX-S アルインコ 08442472 SX52S 1連ハシゴ SX-S アルインコ 08442472 SX52S 1連ハシゴ SX-S アルインコ 08442472

1連ハシゴ SX-S

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08442472 品番 SX52S
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!
エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!
接地面積(アルインコ社比)60%アップ
新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止
端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用

全長(m)5.19 質量(kg)10 最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ合金(一部鋼製) 使用角度(°)75 規格JIS規格品、Aマーク認定品 踏面幅(mm)42 支柱外幅(mm)409.5 支柱内幅(mm)352.5 はしご最大外幅(mm)461.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※長尺品の為、地域、場所によっては配送できない場合がございます。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08442463
2017-10-15
用途:
高所作業にて使用
環境テック株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて扱い易く、足(固定部)が安定していて良い。
次は2段を買う予定。

対象商品:
08442472
2014-12-23
用途:
蔵の屋根へのアクセス、高い庭木の剪定

とにかく軽い。 二連の梯子はもう不要。

対象商品:
08442454
2013-10-04
用途:
樋の掃除と庭木の剪定作業等

耐荷重が通常の100キロより多い130キロなので、安心感があります。しかも、見た目より軽量で操作性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする