※靴ベラは付属しておりません

木製靴べらスタンド

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08443444 品番 CBS-2
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
直径(Φmm)85 高さ(mm)80 取付穴寸法(mm)約46×15 ブラウン 材質(本体) 質量(g)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08443435
2024-01-04
用途:
和室玄関に設置
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

これまで靴箱の上に置いていた靴ベラを、靴脱ぎ場に立てて置けるようになりました。靴ベラを使いやすくなり満足です。

対象商品:
08443444
2022-05-11
用途:
靴べらの置き場所に・・・!?
農・林・水産業

球体で安定するのかな?と思っていたら意外と重さがあり、静かに差し入れる分には問題ありません。ブラウン色を選びましたが、ほぼ黒ですね(笑)値段の割に質感が良くて気に入っていましたが、別のを見付けたので、現在はデスクの上でペン立てとして活躍しています(汗)そんなに物は立てられませんが、ダークブラウンのテーブルトップにはピッタリで、結果的に願ったり叶ったりでした(^o^)よって靴べらスタンドとしては★3、ペン立てとしてはデザイン的に★4ぐらいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする