シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製バインダー(A4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443618
品番
スリムB-SHO-101
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
スリムバインダー仕様
色
茶
付属品
ビニール-63
サイズ
A4
高さ(mm)
324
材質(本体)
木
横(mm)
240