シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製バインダー(A4縦長)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443627
品番
スリムB-SHO-103
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
スリムバインダー仕様
色
茶
付属品
ビニール-72
サイズ
A4
高さ(mm)
323
材質(本体)
木
横(mm)
150