シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製メニューブック(/ピン隠し/A4縦長)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443645
品番
SHO-103
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
隠しメニューピン仕様
色
茶
付属品
ビニール-71・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
木
横(mm)
140