シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製メニューブック(ピン隠し/A4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08443663
品番
SHO-101
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
新開発の薄くて軽い木製メニューブックシリーズ。
隠しメニューピン仕様
色
茶
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
320
材質(本体)
木
横(mm)
240