画像準備中

グリップA(A1)両面 GA-A1W ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08443864 品番ZT-グリップA-60 A1両面タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
ブラック 高さ(mm)1180 材質(本体)アルミニウムアルマイト 奥行(mm)475 パネルサイズ(mm)581×828 横(mm)640 使用可能用紙サイズ厚み3mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする