アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 看板・POP・掲示用品
アイリスオーヤマの インフォメーションスタンド
アイリスオーヤマの パネルスタンド
パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08444013
品番
PNS-2000-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
キャスターが付いたパネルスタンドです。
スタッキング可能で収納時に場所を取りません。
ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
トラスコ品番
385-3314
厚さ(mm)
25まで
材質/仕上
本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
5
色
シルバー
耐荷重(kg)
7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
555×600×920〜1970
適合サイズ(mm)
縦592〜1115、幅400〜1100、厚さ25までのパネル
注意
※A2、B2の横置きはできません。