シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
スティックメニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08445928
品番
ST-111
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安価でカスタマイズ可能なバインダーメニュー。企画などコレクションファイルにも。
スティックメニュー・本体カバー・中ビニール・スティックデザインプレートがセットアップされた完成キットです。
色
ホワイト
付属品
ビニール-67(2枚入)
セット内容
スティックメニューパーツ(A-4対応)、本体カバー(A-4対応セパレートタイプ)、中ビニール-67(2枚セット)
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
PP
横(mm)
255