シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの カタログスタンド
シンビの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケーススタンド クリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08448292
品番
ZC-CR77901-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PS
色
A-5判 4段
高さ(mm)
225
奥行(mm)
205
横(mm)
174