※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カタログケーススタンド クリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08448326 品番ZC-CR77002-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PS A-4判 2段 高さ(mm)257 奥行(mm)143 横(mm)235 TKG品番9-2584-0201 TKG品番(2017)6-2376-0201

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08448326 ZC-CR77002-60 35346692 CR77002 カタログケース クルーズ カタログケース クルーズ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08448317
2021-11-08
用途:
カタログをお客様に置いて頂くとき使用
コマツ教習所 様 (サービス業)

綺麗であり座りも良く満足です。今後も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする