※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの カタログスタンド
シンビの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケーススタンド クリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08448335
品番
ZC-CR74502-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PS
色
A-5判 2段
高さ(mm)
195
奥行(mm)
129
横(mm)
172
TKG品番
9-2584-0901
TKG品番(2017)
6-2376-0901
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08448335
ZC-CR74502-60
35346744
CR74502
カタログケース
クルーズ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました