シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの カタログスタンド
シンビの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケーススタンド クリア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08448344
品番
ZC-CR77401-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PS
色
A-4判 4段
高さ(mm)
340
奥行(mm)
215
横(mm)
234
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08448344
ZC-CR77401-60
35346604
CR77401
カタログケース
クルーズ
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました