シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
木製メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08448922
品番
♯1900-1
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
木製表紙メニューブック
色
白木
付属品
ビニール-55・ストラップ32-L-G(黒)
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
325
材質(本体)
シナ合板
横(mm)
230