画像準備中

隠しピンメニューブック(A4)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)合皮 注文コード08449008 品番LPU-301
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・材質10種類から選べます 他の種類を見る

ピンが隠せるメニューブック。

付属品ビニール-55・MC-2G黒 サイズA4 高さ(mm)315 材質(本体)合皮 横(mm)233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする