シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
PVC製メニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449053
品番
MU-201
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スタンダードな洋風メニューブック。
メニューピン仕様
色
茶
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
310
材質(本体)
PVC
横(mm)
230