シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
皮製メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449166
品番
KM-201-P
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高級リサイクルレザー製品です。
色
黒
サイズ
A4
付属品
ビニール-55・MC-3G金
高さ(mm)
315
材質(本体)
リサイクルレザー
横(mm)
235