シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
皮製メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
金茶
注文コード
08449218
品番
KM-202-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級リサイクルレザー製品です。
色
金茶
サイズ
B-5
付属品
ビニール-56・MC-3G金
高さ(mm)
280
材質(本体)
リサイクルレザー
横(mm)
202