シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
08449245
品番
MS-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
付属品
ビニール-9・MC-3G金
仕様
水絞柄でコーディネート出来ます。扱い易いビニール製。
高さ(mm)
275
材質(本体)
発泡PVC
横(mm)
125