シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08449254
品番
MS-303
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
赤
付属品
ビニール-9・MC-3G金
仕様
水絞柄でコーディネート出来ます。扱い易いビニール製。
高さ(mm)
275
材質(本体)
発泡PVC
横(mm)
125