シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
08449306
品番
CW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
仕様
見開き(内側2面)使用のメニューフレーム。ワインリスト等に最適です。
材質
ポリウレタン(本体)、PET(透明部)
高さ(mm)
315
横(mm)
233