シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
茶
注文コード
08449358
品番
U-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
付属品
ストラップ32-M-A金茶
仕様
スタンダードなビニール製洋風メニューブック。ビニールファイルはオプションの見開き2ページタイプ。
高さ(mm)
270
材質(本体)
PVCシート
横(mm)
200