シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
08449446
品番
♯7000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
付属品
ビニール-55・ストラップ2-L
仕様
スウェード表紙の高級メニューブックです。
高さ(mm)
315
材質(本体)
スウェード
横(mm)
240