シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
08449498
品番
KE-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
付属品
ビニール-55・MC-2G金
仕様
高級感を求めた革絞柄の扱い易いビニール製。
高さ(mm)
310
材質(本体)
発泡PVC
横(mm)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08449498
KE-301
08449053
MU-201
PVC製メニューブック(A4)
シンビ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
色に違いがあります