画像準備中

メニューブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード08449507 品番KE-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は61種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 付属品ビニール-55・MC-2G金 仕様高級感を求めた革絞柄の扱い易いビニール製。 高さ(mm)310 材質(本体)発泡PVC 横(mm)230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08449507 KE-301 08449062 MU-201 画像準備中 PVC製メニューブック(A4) シンビ 1個 2,998 税込3,298 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする