シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
レール式ドリンクメニュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08449638
品番
SOL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールド
付属品
ビニール-54・PR-0
仕様
レールバインダーにより、1枚2ページごとのページ交換が可能になりました。紐やピンの付属品が無く、すっきりとした仕立てで、付属パーツ紛失の心配もございません。
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
148