シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
08450182
品番
和-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
付属品
ビニール-55・表ビニールカバー-22・ストラップ36-L
仕様
和風メニュー
高さ(mm)
310
材質(本体)
紙
横(mm)
225