シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
カスリ柄
注文コード
08450277
品番
♯2300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
色
カスリ柄
付属品
ビニール-3・ストラップ32-L
仕様
クラシカルな布貼り和風メニューブック
高さ(mm)
335
材質(本体)
布
横(mm)
250