シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
漆仕上げ風メニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08450304
品番
ウルシ-101
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
漆塗りをイメージした和風メニューブック
色
黒
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
ビニールペーパー
横(mm)
230