シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
隠しピンメニューブック(A4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
材質(本体)
小石頭PU
注文コード
08450898
品番
PRD-101
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピンが隠せるメニューブック。
色
黒
付属品
ビニール-55・MC-2G黒
サイズ
A4
高さ(mm)
315
材質(本体)
小石頭PU
横(mm)
233