※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×12×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452315 5.0×12×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452315

ロングセンタードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径d(Φmm)5 胴径D(Φmm)12 全長L(mm)150 注文コード08452315 品番5.0×12×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,310
この商品は刃径d・胴径D・全長Lなど16種類から選べます 他の種類を見る
刃径d(Φmm)5 溝長l(mm)6.3 全長L(mm)150 胴径D(Φmm)12 先端角(°)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08452315 5.0×12×150 50464793 LCD5×12×150 画像準備中 ロングセンタードリル 60° 岡部工具 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする