トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の マーカー/蛍光ペン
トンボ鉛筆の 油性マーカー
モノツインE
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08452491
品番
OD-TME33
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
一本で幅広い用途に対応!!
太・細のツインタイプ!!
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太6.0 細2.0
寸法(mm)
146×22
質量(g)
25
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生ポリプロピレン
インク
油性
材質(ペン芯)
太/羊毛フェルト・細/アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字/細字
エコマーク認定番号
15 112 022