MFTX1-751YP ミラーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL) 08455448

ミラーキャビネット オフトシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08455448 品番MFTX1-751YP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
付属品トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個付 仕様くもり止めコートなし タイプ1面鏡、蛍光灯照明・ロングミラー 間口(mm)750 適合高さ(mm)全高1780用
注意
※化粧台は別売りです
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする